{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7016; RAL 7035 | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Türen | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau; Lichtgrau | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Güte- und Prüfsiegel | Geprüfte Sicherheit | |
| EX-Bereich | nein | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau | |
| mit Hutablage | nein | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 4 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türanschlag | Türanschlag umbaubar | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Tür-Fronten | mit Vollblech | |
| Türgriff-Form | Schiebegriff | |
| mit Rollladen | nein | |
| mit Schubladen | nein | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| Korpus Nutztiefe Tn | 450 mm | |
| Fach- / Abteilbeschreibung | 1 | |
| Anzahl Abteile gesamt | 4 St. | |
| Abteil Nutzbreite Bn1 | 340 mm | |
| Abteil Nutztiefe Tn | 450 mm | |
| Abteil Nutzhöhe Hn | 900 mm | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Bestückt mit Fachboden | nein | |
| mit Haken / Haltern | ja | |
| Mit Hakenleiste | ja | |
| Anzahl Haken | 3 St. | |
| Unterbau Ausführung | Sockel geschlossen | |
| Höhe | 80 mm | |
| Sockel gegenüber Gehäuse zurückgesetzt | nein | |
| Anzahl Kleiderstangen | 1 St. | |
| mit Schrägdach | nein | |
| abschließbar | ja | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Korpus Breite in G | 32 | |
| Korpus Tiefe in G | 20 | |
| Produktart | Garderobenschrank | |
| Gewicht | 81,5 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Einsatzbereich | Sozialraum | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 800 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 2 000 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 949072 4 | |
| EAN / GTIN | 4069515041423 | |
| Herstellernummer | 949072 4 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |