{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Opisan del | celoten izdelek | |
| Prevleka | prašno lakirano | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva; Antracitno siva | |
| Opisan del, Svetlo siva | Korpus | |
| Opisan del, Antracitno siva | Türen | |
| Potrdilo o kakovosti | GS TÜV Rheinland | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Barva | sive; sive | |
| Z zadnjo polico | ne | |
| Z vrati | da | |
| Skupno število vrat | 4 kos | |
| Zasnova vrat | krilna vrata/vrtljiva vrata | |
| Vratni tečaji | tečaje vrat mogoče premontirati | |
| Sprednje stranice vrat | zaprto | |
| Oblika kljuke vrat | okrogla ročajna letev | |
| Zapiralna avtomatika vrat | Ne | |
| S predali | ne | |
| Prezračevanje omare | ne | |
| Izvedba ključavnice | cilindrična ključavnica | |
| S kavlji/držali | da | |
| Z letvijo s kavlji | Da | |
| Število kavljev | 3 kos | |
| Zgradba kot omara s predali | da | |
| Skupno število predelkov | 4 kos | |
| Izvedba podstavka | zaprt podstavek | |
| Višina | 80 mm | |
| Število palic za oblačila | 0 kos | |
| Vrsta izdelka | garderobna omara | |
| Položaj vgradnje | talna pritrditev | |
| Stanje postavitve in namestitve | prostostoječa omara | |
| Področje uporabe | soba za druženje; delavnica | |
| Konfiguracija | konfigurirano | |
| Na kolesih | ne |
| Številka izdelka | 949072 4 | |
| EAN/GTIN | 4069515041423 | |
| Številka proizvajalca | 949072 4 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |