{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Srebrna | Srebrny szary | |
| Oznaczenie producenta | Gegenhalter | |
| Kolor | Srebrna | |
| Rodzaj produktu | Narzędzia wielofunkcyjne | |
| materiał ostrza | stal | |
| Długość całkowita | 39 mm | |
| Szerokość łącznie | 23 mm | |
| Wysokość całkowita | 19 mm | |
| Masa | 44 g |
| Numer artykułu | 94839 | |
| EAN / GTIN | 4020772094836 | |
| Numer producenta | 94839 | |
| Numer L | L30100 79 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |