• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenhalter

Artikel-Nr.: 94839
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung Gegenhalter
Farbe silber
Produktart Multifunktionswerkzeug
Material Klinge Stahl
Länge gesamt 39 mm
Breite gesamt 23 mm
Höhe gesamt 19 mm
Gewicht 44 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 94839
EAN / GTIN 4020772094836
Herstellernummer 94839
L-Nummer L30100 79
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gegenhalter, für Nr. 6848H.
Verzinkt und passiviert.

Merkmal:

  • Größe: 3
  • F: 14
  • ØG: 6,5
  • H: 19
  • H1: 28
  • K: 12
  • L: 39
  • N: 23
  • Gewicht: 44 g