Amf attache de crochet

Réf.: 94839
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant Gegenhalter
Couleur argent
Type de produit outil multifonctions
Matériau lame acier
Longueur totale 39 mm
Largeur totale 23 mm
Hauteur totale 19 mm
Poids 44 g

Identification et classification

Référence article 94839
EAN / GTIN 4020772094836
Réf. fabricant 94839
Article hors catalogue L30100 79
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Contre-porte, pour N° 6848H.
Galvanisé et passivé.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F: 14
  • ØG: 6,5
  • H: 19
  • H1: 28
  • K: 12
  • L: 39
  • N: 23
  • Poids: 44 g