Supporto di aggancio

Codice art.: 94839
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Denominazione originale prodotto Gegenhalter
Colore argento
Tipo di prodotto Utensile multifunzionale
Materiale lama acciaio
Lunghezza complessiva 39 mm
Larghezza complessiva 23 mm
Altezza complessiva 19 mm
Peso 44 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 94839
EAN / GTIN 4020772094836
Codice del produttore 94839
Numero-L L30100 79
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Controsupporto, per N. 6848H..
Zincato e passivato.

Proprietà:

  • Dimensione: 3
  • F: 14
  • ØG: 6,5
  • H: 19
  • H1: 28
  • K: 12
  • L: 39
  • N: 23
  • peso: 44 g