Protidržák

Artiklové číslo: 94839
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Gegenhalter
Barva Stříbrná
Druh produktu Multifunkční kapesní nástroje
Materiál čepele ocel
Celková délka 39 mm
Šířka celkem 23 mm
Výška celková 19 mm
Hmotnost 44 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 94839
EAN / GTIN 4020772094836
Číslo výrobce 94839
L-číslo L30100 79
Výrobce/odpovědná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Protidržák, pro č. 6848H.
Pozinkováno a pasivováno.

Charakteristika:

  • Velikost: 3
  • F: 14
  • ØG: 6,5
  • H: 19
  • H1: 28
  • K: 12
  • L: 39
  • N: 23
  • hmotnost: 44 g