{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, plateado | Gris plata | |
| Denominación del fabricante | Gegenhalter | |
| Color | plateado | |
| Tipo de producto | Cuchillo de bolsillo | |
| Material de la hoja | acero | |
| Longitud total | 39 mm | |
| Anchura total | 23 mm | |
| Altura total | 19 mm | |
| Peso | 44 g |
| Número de artículo | 94839 | |
| EAN / GTIN | 4020772094836 | |
| Número del fabricante | 94839 | |
| Número L | L30100 79 | |
| Fabricante/responsable | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de |