Osłona środkowa

Nr art.: 946260
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1,2 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
długość 444 mm
szerokość 52 mm
głębokość pola w jednostkach E 27E
Rodzaj produktu Pokrywa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 946260
EAN / GTIN 4045197430342

Opis

Zastosowanie:

osłona środkowa do zakrywania wolnej przestrzeni między 2 półkami.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy