Tussenprofiel

Artikelnummer: 946260
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lengte 444 mm
Breedte 52 mm
Vakdiepte in E 27E
Producttype Afdekking

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946260
EAN/GTIN 4045197430342

Omschrijving

Toepassing:

Tussenprofiel om de opening tussen 2 legborden dicht te maken.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.