• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Travesaño intermedio

Número de artículo: 946260
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longitud 444 mm
Anchura 52 mm
Profundidad panel en E 27E
Tipo de producto Cubierta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946260
EAN / GTIN 4045197430342

Descripción

Aplicación:

Travesaño intermedio para cubrir el espacio libre entre 2 estantes.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.