Stredový mostík

Č. pol.: 946260
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Štandardné konfigurácie majú zvyčajne rýchlejšie dodacie lehoty.
  • Voľba farieb: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Hrúbka materiálu 1,2 mm
Voľba farieb RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Dĺžka 444 mm
Šírka 52 mm
Hĺbka poľa v E 27E
Druh produktu Kryt

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 946260
EAN/GTIN 4045197430342

Popis

Použitie:

Stredový mostík na zakrytie voľného priestoru medzi 2 policami.

Lakování:

Svetlosivá farba RAL 7035 prášková povrchová úprava.