Pièce de jonction

Réf.: 946260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Longueur 444 mm
Largeur 52 mm
Profondeur en E 27E
Type de produit Couvercle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 946260
EAN / GTIN 4045197430342

Description

Utilisation:

Pièces de jonction pour couvrir l’espace libre entre 2 tablettes.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.