Tegolino centrale

Codice art.: 946260
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lunghezza 444 mm
Larghezza 52 mm
Profondità modulo in°E 27E
Tipo di prodotto Copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 946260
EAN / GTIN 4045197430342

Descrizione

Uso:

Tegolino centrale per chiudere lo spazio vuoto tra 2 ripiani.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.