• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zwischensteg

Artikel-Nr.: 946260
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Länge 444 mm
Breite 52 mm
Feldtiefe in E 27E
Produktart Abdeckung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946260
EAN / GTIN 4045197430342

Beschreibung

Verwendung:

Zwischensteg zur Abdeckung des Freiraumes zwischen 2 Fachböden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.