{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kąt rozwarcia drzwi | 250 stopni | |
| Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
| Zamek patentowy | Modułowa wkładka | |
| Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| wysokość | 2 000 mm | |
| szerokość | 400 mm | |
| głębokość | 500 mm | |
| głębokość w G | 20 | |
| Wysokość sięgania półki | 162 mm | |
| Szerokość sięgania półki | 340 mm | |
| szerokość użytkowa | 395 mm | |
| głębokość użytkowa | 430 mm | |
| wysokość użytkowa każdego przedziału | 209 mm | |
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Gniazdo, typ | F | |
| napięcie znamionowe | 250 V | |
| maksymalna moc przyłączeniowa | 3,6 kW | |
| Liczba przegród | 9 | |
| Liczba gniazd wtykowych typu F | 18 | |
| masa | 46 kg | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Rodzaj produktu | Szafa do ładowania akumulatorów |
| Numer artykułu | 944460 9/DE | |
| EAN / GTIN | 4069515037594 | |
| Numer producenta | 944460 9/DE | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |