Armadio per PC portatile, Numero di alloggiamenti / Tipo: 9/DE

Codice art.: 944460 9/DE
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
9/DE
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di alloggiamenti / Tipo Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Angolo di apertura sportello 250 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altezza 2.000 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 500 mm
Profondità in G 20
Altezza di accesso ripiano 162 mm
Larghezza di accesso ripiano 340 mm
Larghezza utile 395 mm
Profondità utile 430 mm
cad. Armadietto altezza utile 209 mm
Ingresso per tipo di connettore F
Modello di presa F
Tensione nominale 250 V
Potenza allacciata massima 3,6 kW
Numero cassette di custodia 9
Numero di prese modello F 18
Peso 46 kg
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Armadio caricabatterie

Identificazione e classificazione

Codice articolo 944460 9/DE
EAN / GTIN 4069515037594
Codice del produttore 944460 9/DE
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Mobiletto per laptop/cellulare con 9 scomparti richiudibili. Ogni scomparto dispone di due attacchi da 230 V CA con 2 prese modello F. Sul lato posteriore si trova il collegamento elettrico con cavo lungo 1,5 m e spina tedesca modello F. Parete posteriore con □ da 9×9 mm e passo da 37 mm per l’alloggiamento di ganci e supporti GARANT easyFix. Ripiani e fondo con fori per la ventilazione.

Norma:

In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante casellarie antracite RAL 7016, termoverniciate.