Armário para computador portátil, Número de compartimentos/tipo: 9/DE

N.º do artigo: 944460 9/DE
Novo produto
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
9/DE
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

As configurações padrão geralmente têm prazos de entrega mais rápidos.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de compartimentos/tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Ângulo de abertura da porta: 250
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9
  • Fechadura de cilindro com pinos: inserto de encaixe modular
  • Seleção da cor: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Ângulo de abertura da porta 250 grau
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Fechadura de cilindro com pinos inserto de encaixe modular
Seleção da cor RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Largura 400 mm
Profundidade 500 mm
Profundidade em G 20
Altura de engate da prateleira 162 mm
Largura de engate da prateleira 340 mm
Largura útil 395 mm
‌Profundidade útil 430 mm
altura útil por compartimento 209 mm
Tipo de conector de entrada F
Tipo de tomada F
Tensão nominal 250 V
Potência máxima de ligação 3,6 kW
Número de compartimentos 9
Número de tomadas tipo F 18
Peso 46 kg
Alimentação de energia A energia elétrica
Tipo de produto Armário para carregar baterias

Identificação e classificação

Número do artigo 944460 9/DE
EAN/GTIN 4069515037594
Número do fabricante 944460 9/DE
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Armário para computador portátil/telemóvel com 9 compartimentos individuais que podem ser fechados. Existem duas ligações de 230 V AC por compartimento com 2 tomadas tipo F. Na parte de trás encontra-se a tomada elétrica com cabo de 1,5 m de comprimento, ficha alemã tipo F. Painel traseiro com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes GARANT easyFix. Prateleiras e fundo do armário com perfurações para ventilação.

Norma:

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Pintura:

Corpo cinza claro RAL 7035, portas dos compartimentos antracite RAL 7016, revestido a pó.