Laptopkast, Aantal vakken / type: 9/DE

Artikelnummer: 944460 9/DE
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
9/DE
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal vakken / type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Deuropeningshoek 250 graden
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Stiftcilinderslot modulair cilinderhuis
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 2.000 mm
Breedte 400 mm
Diepte 500 mm
Diepte in G 20
Ingrijphoogte vak 162 mm
Ingrijpbreedte vak 340 mm
Nuttige breedte 395 mm
Nuttige diepte 430 mm
Per compartiment nuttige hoogte 209 mm
Stekkertype ingang F
Contactdoos type F
Nominale spanning 250 V
maximaal aansluitingsvermogen 3,6 kW
Aantal vakken 9
Aantal contactdozen type F 18
Gewicht 46 kg
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Acculaadkast

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 944460 9/DE
EAN/GTIN 4069515037594
Nummer fabrikant 944460 9/DE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Laptop-/telefoonkast met 9 afzonderlijk afsluitbare vakken. In elk vak zijn twee 230 V AC aansluitingen met 2 contactdozen type F aanwezig. Aan de achterzijde bevindt zich de stroomaansluiting met 1,5 m lange kabel, stekker Duitse uitvoering type F. Achterwand met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van GARANT easyFix-haken en -houders. Legborden en kastbodem met perforaties voor ventilatie.

Norm:

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, vakdeuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan