Spinta nešiojamiems kompiuteriams, Skyrių skaičius / tipas: 9/DE

Prekės Nr.: 944460 9/DE
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
9/DE
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Skyrių skaičius / tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Durų atidarymo kampas: 250
  • Hoffmann perforuota sienelė: 9×9
  • Cilindrinė spyna: modulinė apyraktė
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė 9×9
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 2 000 mm
Plotis 400 mm
Gylis 500 mm
Gylis  G 20
Atidarymo skyriaus aukštis 162 mm
Atidarymo skyriaus plotis 340 mm
Naudingas plotis 395 mm
Naudingasis gylis 430 mm
kiekvieno skyriaus naudingasis aukštis 209 mm
Įvesties kištuko tipas F
Kištuko tipas F
Nominalioji įtampa 250 V
maksimali jungties galia 3,6 kW
Skyrelių kiekis 9
F tipo kištukų kiekis 18
Svoris 46 kg
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Akumuliatorių įkrovimo spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 944460 9/DE
EAN / GTIN 4069515037594
Gamintojo numeris 944460 9/DE
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Nešiojamų kompiuterių / mobiliųjų telefonų spinta su 9 atskirai rakinamais skyriais. Kiekviename skyriuje yra du 230 V AC prievadai su 2 F tipo lizdais. Galinėje pusėje yra maitinimo jungtis su 1,5 m ilgio kabeliu, vokiško tipo F jungtis. Galinė sienelė perforuota □ 9×9 mm kas 37 mm, skirta GARANT easyFix kabliukams ir laikikliams laikyti. Perforuotos lentynos ir spintos grindys ventiliacijai.

Standartas:

Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, skyrių durelės tamsiai pilkos RAL 7016, dengtos milteliais.