{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Kot odpiranja vrat | 250 stopinj | |
| Raster luknjastih sten Hoffmann | 9×9 | |
| Cilindrična ključavnica | Modularni vložek | |
| Izbira barv | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Višina | 2.000 mm | |
| Širina | 400 mm | |
| Globina | 500 mm | |
| Globina v G | 20 | |
| Višina seganja predala | 162 mm | |
| Širina seganja predala | 340 mm | |
| Uporabna širina | 395 mm | |
| Uporabna globina | 430 mm | |
| uporabna višina na prekat | 209 mm | |
| Tip vtikača, vhod | F | |
| Vtičnica, tip | F | |
| Nazivna napetost | 250 V | |
| največja priključena moč | 3,6 kW | |
| Število žepov | 9 | |
| Število vtičnic, tip F | 18 | |
| Masa | 46 kg | |
| Napajanje | Omrežno napajanje | |
| Vrsta izdelka | Omara za polnjenje akumulatorjev |
| Številka izdelka | 944460 9/DE | |
| EAN/GTIN | 4069515037594 | |
| Številka proizvajalca | 944460 9/DE | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |