Przedłużka ramienia mocującego

Nr art.: 94086
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Szary antracytowy
Kolor Szare
Długość mocowania 65 mm
Rodzaj produktu Trzpień chwytowy
Materiał z blachy stalowej
Masa 0,04 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 94086
EAN / GTIN 4020772094089
Numer producenta 94086
Numer L L30090 601
Producent/osoba odpowiedzialna Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Przedłużka ramienia mocującego, do napinacza ręcznego,
stalowa, oksydowana. W komplecie ze śrubą mocującą. Bez śruby dociskowej.

Cecha szcz.:

  • Wielkość: 2
  • Śruba dociskowa: M6
  • A: 6,2
  • E: 65
  • I: 14
  • L: 73,5
  • SW: 10
  • Masa: 40 g