Podaljšek držala

Št. art.: 94086
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Barvni odtenek, sive Antracitno siva
Barva sive
vpenjalna dolžina 65 mm
vrsta izdelka vpenjalno steblo
Material jeklena pločevina
Masa 0,04 kg

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 94086
EAN/GTIN 4020772094089
Številka proizvajalca 94086
L-število L30090 601
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Opis:

Podaljšek pritrdilnega vodila za napenjalce rok,
jeklo, zažgan. Skupaj z pritrdilnim vijakom. Brez tlačnega vijaka.

Lastnosti:

  • Velikost: 2
  • Pritisni vijak: M6
  • A: 6,2
  • E: 65
  • I: 14
  • L: 73,5
  • SW: 10
  • Masa: 40 g