Retención de la extensión del brazo

Número de artículo: 94086
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, gris Gris antracita
Color gris
Longitud de sujeción 65 mm
Tipo de producto Vástago de fijación
Material chapa de acero
Peso 0,04 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 94086
EAN / GTIN 4020772094089
Número del fabricante 94086
Número L L30090 601
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Extensión del brazo de retención, para tensores de mano,
acero, bruñido. Completo con tornillo de montaje. Sin perno de presión.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • Tornillo de sujeción: M6
  • A: 6,2
  • E: 65
  • I: 14
  • L: 73,5
  • Anchura llave: 10
  • Peso: 40 g