Rallonges de bras support

Réf.: 94086
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Teinte, gris Gris anthracite
Couleur gris
longueur de serrage 65 mm
type de produit tige de serrage
Matériau tôles d’acier
Poids 0,04 kg

Identification et classification

Référence article 94086
EAN / GTIN 4020772094089
Réf. fabricant 94086
Article hors catalogue L30090 601
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Rallonge de bras de retenue, pour tendeurs manuels,
acier, bruni. Complet avec vis de montage. Sans vis de pression.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 2
  • Vis de calage: M6
  • A: 6,2
  • E: 65
  • I: 14
  • L: 73,5
  • Ouv.: 10
  • Poids: 40 g