Prolunga braccio di fissaggio

Codice art.: 94086
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio antracite
Colore grigio
Lunghezza dello stelo 65 mm
Tipo di prodotto Codolo di serraggio
Materiale lamiera di acciaio
Peso 0,04 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 94086
EAN / GTIN 4020772094089
Codice del produttore 94086
Numero-L L30090 601
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Prolunga braccio di ritegno, per tenditori manuali,
acciaio, brunito. Completo di vite di fissaggio. Senza bullone di pressione.

Proprietà:

  • Dimensione: 2
  • Vite di pressione: M6
  • A: 6,2
  • E: 65
  • I: 14
  • L: 73,5
  • SW: 10
  • peso: 40 g