Ścianki tylne z blachy perforowanej (para słupków nośnych + 1 ściana perforowana jednostronna), Wysokość 481 mm, pasują do typu: 1000

Nr art.: 928075 1000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
181 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pasują do typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
Kolor Szare
Powierzchnia lakierowane proszkowo
Rodzaj produktu ściany z blachy perforowanej
Szerokość 1 000 mm
Wysokość 481 mm
Grubość materiału 1 mm
Rozstaw otworów (siatka) 9 mm
Maks. nośność 100 kg
Wykonanie ściany perforowanej Możliwość załadunku z jednej strony
Materiał stal; z blachy stalowej

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 928075 1000
EAN / GTIN 4062406113025
Numer producenta 928075 1000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Para słupków nośnych z rury stalowej 100 × 40 × 2 mm. Wycięcia do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tuleje gwintowane na powierzchni przedniej do mocowania innych modułów / podzespołów. Pomiędzy nimi ścianka perforowana z blachy stalowej.

Zastosowanie:

Do przykręcenia na blacie stołu warsztatowego o długości 1000, 1500 lub 2000 mm.

W dostawie:

1×para słupków nośnych + 1לcianka perforowana jednostr. Brak możliwości stosowania wsporników ramienia nośnego i usztywnień poprzecznych.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Stołu warsztatowego używać tylko w stanie niebudzącym zastrzeżeń technicznych.
  • Niezwłocznie usunąć usterki, które mogą zmniejszać bezpieczeństwo.
  • Komponenty należy montować wyłącznie w przewidzianych do tego celu otworach. Modyfikacja i przebudowa możliwe wyłącznie z zastosowaniem dopuszczonych akcesoriów Hoffmann Group.
  • Do użytku przemysłowego w pomieszczeniach.
  • Użytkowanie na suchym i stałym podłożu.
  • Użytkować wyłącznie w suchym otoczeniu.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie stawać ani nie siadać na stole roboczym.
  • Nie transportować osób.
  • Nie używać stołu roboczego w obszarach ze wzniosem lub spadkiem podłoża.
  • Nie używać w obszarach zagrożonym wybuchem.
  • Nie wystawiać na działanie wody, opadów atmosferycznych ani zanieczyszczeń.
  • Nie używać w obszarach, w których podłoże jest luźne lub nieutwardzone.
  • Nie przeładowywać stołu warsztatowego, blatu roboczego, szuflad ani półek.
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.