Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Słupki nośne, wysokość: 200mm

Nr art.: 923000 200

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Ustaw cenę 2 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 923000 200
EAN / GTIN 4045197720498
Numer producenta 923000 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z grubej blachy stalowej. Powierzchnia robocza bez barier, ponieważ montaż odbywa się bez węzłówki. Rowki do zawieszania co 50 mm na ścianie przedniej oraz tulejki gwintowane na ścianie przedniej i wewnętrznej, do zawieszania innych modułów, jak ściana perforowana, półki itp. Słupki nośne z bocznymi otworami na przepusty kablowe. Dostawa parami.

Pasuje do:

stanowiska roboczego i narożnikowego stanowiska pracy.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Wielkość 200 nadaje się tylko do szyny mediów, półek i Mutlifix.
Brak możliwości zawieszania par ramion nośnych.