Ramy, Szuflady o głębokości 24G, wysokość: 2000mm

Nr art.: 935025 2000
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 6-8 tygodni
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Jednostka specyficzna dla producenta G
Głębokość w G 24
Oznaczenie producenta Schubladen 24G tief
Kolor Szare
Rodzaj produktu Rama
Z okładziną nie
Przepust kablowy nie
Regulacja wysokości co 25 mm
Szerokość 53 mm
Głębokość 680 mm
Wysokość 2 000 mm
Materiał z blachy stalowej
Grubość materiału 1,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Numer producenta 935025 2000
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Blacha stalowa z usztywnieniami poprzecznymi, trwale spawana. Profile pionowe wyposażone w otwory co 25 mm, do mocowania szuflad, półek i szufladopółek. U podstawy płaskownik z gwintowanymi tulejkami do mocowania w podłożu i wyrównywania wysokości.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035,lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dla zabezpieczenia przed przewróceniem konieczne jest zakotwienie w posadzce!

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Regały z szufladami do samodzielnego łączenia.
  • Półki do przechowywania obrabianych elementów i narzędzi.
  • Stosować wyłącznie urządzenie znajdujące się w stanie nienagannym technicznie i umożliwiającym bezpieczną eksploatację.
  • Do użytku przemysłowego.
  • Uwzględnić maksymalną nośność.
  • Zapewnić wystarczającą nośność podłoża.
  • Konieczne przygotowanie fundamentu / jastrychu przystosowanych do montażu.
  • Grubość posadzki betonowej powinna wynosić co najmniej 180 mm (min. 200 mm od krawędzi).
  • Wytrzymałość betonu co najmniej B25, grubość górnej warstwy 35 mm.
  • Wszystkie ramy stojaków regału zamocować przy użyciu dołączonych kotew posadzkowych.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać żadnych samodzielnych modyfikacji.
  • Nie przeciążać regałów ani półek.
  • Nie odkładać przedmiotów w gwałtowny sposób.
  • Nie siadać ani nie stawać na półkach.