{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Höjdinställning i raster | 25 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
höjd | 2 000 mm | |
Djup | 680 mm | |
Rambredd | 53 mm | |
Användningsområde | Lådställ | |
Produktslag | Stolpramar |
Artikkelkode | 935025 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406107437 | |
Manufacturer number | 935025 2000 |