{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek RAL | RAL 7035 | |
| Barvni odtenek, sive | Svetlo siva | |
| Enota, specifična za proizvajalca | G | |
| Globina v G | 24 | |
| Barva | sive | |
| Izbira barv | barve GARANT | |
| Vrsta izdelka | nosilni okvir | |
| Z oblogo | nein | |
| Odprtina za kable | nein | |
| Nastavljanje višine v rastru | 25 mm | |
| Širina | 53 mm | |
| Globina | 680 mm | |
| Višina | 2.000 mm | |
| Material | jeklena pločevina | |
| Debelina materiala | 1,2 mm |
| Številka izdelka | 935025 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406107437 | |
| Številka proizvajalca | 935025 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |