{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| RAL nuance | RAL 7035 | |
| Farvetone, grå | Lysgrå | |
| Producentspecifik enhed | G | |
| Dybde i G | 24 | |
| Farve | grå | |
| Farveudvalg | GARANT-farver | |
| Produkttype | søjleramme | |
| Med beklædning | nej | |
| Kabelgennemføring | nej | |
| Højdeindstilling i intervaller | 25 mm | |
| Bredde | 53 mm | |
| Dybde | 680 mm | |
| Højde | 2.000 mm | |
| Materiale | stålplade | |
| Tykkelse materiale | 1,2 mm |
| Artikelnummer | 935025 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406107437 | |
| Producentnummer | 935025 2000 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |