Cadru cu coloane, Sertare cu adâncime 24G, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 935025 2000
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Nuanță, gri Gri deschis
Unitate specifică producătorului G
Adâncime în G 24
Denumirea producătorului Schubladen 24G tief
Culoarea gri
Tip produs Cadru cu coloane
Cu placare nu
Trecere pentru cablu nu
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Lăţime 53 mm
Adâncime 680 mm
Înălţime 2.000 mm
Material tablă de oţel
Grosimea materialului 1,2 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Număr producător 935025 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Tablă de oţel cu întăriri, bine sudată. Coloanele portante verticale sunt prevăzute cu găuri la intervale de 25 : 25 mm, pentru prinderea sertarelor, a rafturilor culisante şi a rafturilor de depozitare. Flanşă de pardoseală cu bucşă filetată pentru compensarea înălţimii şi ancorarea în pardoseală.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Din cauza pericolului de răsturnare, ancorarea în podea este obligatorie!

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Rafturi modulare pentru o combinare independentă.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • Pentru uz industrial.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Asigurați-vă că solul are o capacitate portantă suficientă.
  • Este necesară o fundație / o pardoseală pregătită pentru montare.
  • Grosimea pardoselii din beton trebuie să fie de cel puțin 180 mm (minimum 200 mm de la margine).
  • Rezistența betonului trebuie să fie de cel puțin B25, stratul superior având o grosime de 35 mm.
  • Fixați toate cadrele de susținere ale raftului cu ajutorul ancorelor de fixare pe pardoseală incluse în pachetul de livrare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi raftul şi rafturile de depozitare.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu vă aşezaţi şi nu vă urcaţi pe rafturile de depozitare.