{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Jednostka specyficzna dla producenta | G | |
| Głębokość w G | 24 | |
| Oznaczenie producenta | Schubladen 24G tief | |
| Kolor | Szare | |
| Rodzaj produktu | Rama | |
| Z okładziną | nie | |
| Przepust kablowy | nie | |
| Regulacja wysokości co | 25 mm | |
| Szerokość | 53 mm | |
| Głębokość | 680 mm | |
| Wysokość | 2 200 mm | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Grubość materiału | 1,2 mm |
| Numer artykułu | 935025 2200 | |
| EAN / GTIN | 4062406107444 | |
| Numer producenta | 935025 2200 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |