Bastidor vertical, Cajones con profundidad 24G, Altura: 2000mm

Número de artículo: 935025 2000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Color, gris Gris luminoso
Unidad específica del fabricante G
Profundidad en G 24
Denominación del fabricante Schubladen 24G tief
Color gris
Tipo de producto Bastidor vertical
Con revestimiento no
Pasacables no
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Anchura 53 mm
Profundidad 680 mm
Altura 2.000 mm
Material chapa de acero
Grosor material 1,2 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 935025 2000
EAN / GTIN 4062406107437
Número del fabricante 935025 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero con traviesas, soldadas fuertemente. Las barras de carga laterales están perforadas a una distancia de 25: 25 mm, para el alojamiento de cajones, estantes fijos o extraíbles. Bridas de suelo con casquillos de rosca para el ajuste de altura y el anclaje en el suelo.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

¡Debido al peligro de vuelco es imprescindible un anclaje al suelo!

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Combinar las estanterías con cajones de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Asegurar una capacidad de carga suficiente del suelo.
  • Se requiere una base o solera adecuada para el montaje.
  • El espesor del suelo de hormigón debe ser de al menos 180 mm (mínimo 200 mm desde el borde).
  • La resistencia del hormigón debe ser como mínimo B25, con una capa superior de 35 mm de espesor.
  • Fijar todos los montantes de la estantería con los anclajes para el suelo incluidos en el suministro.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar la estantería o los estantes.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.