Goggles uvex Clear

Nr art.: 9305514
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
Oznaczenie producenta uvex 9305
Okulary nakładane tak
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Kolor Przezroczysty
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy F
Właściwości ramy Dobra wentylacja oczu
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 2C
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki F; N
Materiał szybki Octan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9305514
EAN / GTIN 4031101068251
Numer producenta 9305514
Numer L L01660 601
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The classic uvex 9305 full-vision goggles offer a high level of comfort thanks to their flexible face shield and indirect ventilation system. They also offer enough space to be worn comfortably over prescription glasses.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • klasyczne okulary z pełną oprawką
  • system wentylacji pośredniej zapewniający lepszą cyrkulację powietrza
  • nie zawierające metalu

Cechy zapewniające komfort

  • Elastyczna nakładka na twarz dopasowuje się do każdego kształtu twarzy
  • Wnętrze jest wystarczająco pojemne, aby zmieściły się w nim okulary korekcyjne
  • gumowy pałąk z regulacją długości zapewniający stabilne dopasowanie i możliwość indywidualnego dostosowania

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Soczewka z octanu celulozy z powłoką zapobiegającą parowaniu od wewnątrz i ochroną przed promieniowaniem UV380

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex 9305
  • cieniowanie szkieł: bezbarwne
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Kolor (filtr) szyby: bezbarwne
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 FN CE
  • materiał szybki: Octan celulozy (CA)