Occhiali a mascherina uvex incolore

Codice art.: 9305514
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Denominazione originale prodotto uvex 9305
Sovraocchiali si
Grado di trasmissione 91 %
Identificativo del produttore per telaio W
Colore trasparente
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Ambiti di utilizzo specifici del telaio 3; 4
Resistenza meccanica / termica del telaio F
Caratteristiche telaio Ventilazione degli occhi ottimale
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Tipo di filtro della lente 2C
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente F; N
Materiale dischi Acetato
Tonalità disco Es. chiara
Caratteristiche disco Protezione UV standard
Normativa EN 166

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9305514
EAN / GTIN 4031101068251
Codice del produttore 9305514
Numero-L L01660 601
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • I classici occhiali full-vision uvex 9305 offrono un elevato livello di comfort grazie allo schermo facciale flessibile e al sistema di ventilazione indiretta. Offrono inoltre spazio sufficiente per essere indossati comodamente sopra gli occhiali da vista.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • occhiali classici a montatura intera
  • sistema di ventilazione indiretta per una maggiore circolazione dell’aria
  • Senza metallo

Caratteristiche di comfort

  • Il supporto flessibile per il viso si adatta a qualsiasi forma del viso
  • Lo spazio interno è sufficiente per indossare gli occhiali da vista
  • archetto in gomma regolabile in lunghezza per una tenuta sicura e una perfetta adattabilità

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Identificazione: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Lente in acetato di cellulosa con trattamento antiappannamento sul lato interno e protezione UV380

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex 9305
  • Tinta della lente: incolore
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Colore (filtro) Lente: incolore
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 FN CE
  • Materiale dischi: Acetato di cellulosa (CA)