Očala s polnim pogledom so konveksna brezbarvna

Št. art.: 9305514
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Oznaka proizvajalca uvex 9305
Zaščitna nadočala Da
Stopnja transmisije 91 %
Oznaka proizvajalca, okvir Z
Barva prozorna
Referenčni standardi, okvir EN 166
Specifična področja uporabe, okvir 3; 4
Mehanska/toplotna odpornost, okvir Q
Lastnosti okvirja dobro zračenje oči
Vrsta izdelka zaščitna očala s polnim vidnim poljem
Vrsta filtra plošče 2C
Stopnja zatemnitve stekla 1,2
Oznaka proizvajalca, steklo Z
Optični razred stekla 1
Mehanska/toplotna odpornost stekla N; Q
Material, plošča acetat
Zatemnitev stekla prozorna
Lastnosti plošče standardna UV-zaščita
Standard EN 166

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 9305514
EAN/GTIN 4031101068251
Številka proizvajalca 9305514
L-število L01660 601
Proizvajalec/odgovorna oseba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • Klasična očala uvex 9305 za popolno vidljivost zagotavljajo visoko raven udobja zaradi prilagodljivega obraznega ščitnika in sistema posrednega prezračevanja. Prav tako nudijo dovolj prostora, da jih lahko udobno nosite na predpisanih očalih.

Lastnosti:

Splošne značilnosti

  • klasična očala s polnim vidnim poljem
  • sistem posrednega prezračevanja za boljšo cirkulacijo zraka
  • Brez kovin

Značilnosti udobja

  • prilagodljiva podlaga za obraz se prilagaja vsaki obliki obraza
  • Notranji prostor ponuja dovolj prostora za nošenje nad korekcijskimi očali
  • gumijasti trak za glavo z nastavljivo dolžino za varen oprijem in prilagajanje posamezniku

Zaščitni elementi

  • certificirano v skladu s standardoma EN 166 (osebna zaščita oči) in EN 170 (filtri za zaščito pred UV-sevanjem)
  • Oznaka: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Steklo iz celuloznega acetata z notranjim protizameglitvenim premazom in zaščito pred UV380

Tehnične značilnosti

  • Vrsta izdelka: Zaščitna očala
  • Ime izdelka: uvex 9305
  • Odtenek leč: brezbarvna
  • Lastnosti obarvanja leč: Brez posebnih lastnosti
  • Barva (filter) Objektiv: brezbarvna
  • Prepustnost: 91 %
  • Material okvirja: umetne mase
  • Nadaljnje označevanje Objektiv: W 1 FN CE
  • Material, plošča: Celulozni acetat (CA)