Ochelari cu vedere completă uvex incolor

Cod articol.: 9305514
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului uvex 9305
Supraochelari da
Grad de transmisie 91 %
Identificare producător cadru W
Culoarea Transparent
Standarde de referință cadru EN 166
Domenii specifice de aplicare cadru 3; 4
Rezistență mecanică/termică cadru F
Proprietăți cadru Ventilație bună a ochilor
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Tip filtru disc 2C
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc F; N
Material disc Acetat
Disc de nuanțare Clar
Proprietăți disc Protecție UV standard
Standard EN 166

Identificare și clasificare

Cod articol 9305514
EAN / GTIN 4031101068251
Număr producător 9305514
L-Număr L01660 601
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Ochelarii clasici uvex 9305 full-vision oferă un nivel ridicat de confort datorită scutului facial flexibil și sistemului de ventilație indirectă. De asemenea, aceștia oferă suficient spațiu pentru a fi purtați confortabil peste ochelarii de vedere.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • ochelari transparenți
  • sistem de ventilație indirectă pentru o circulație sporită a aerului
  • fără metal

Caracteristici de confort

  • suprafața de contact cu fața se adaptează la orice formă a feței
  • Volumul interior oferea suficient loc pentru a purta ochelarii de vedere
  • bandă elastică pentru cap, reglabilă pe lungime, pentru o fixare sigură și o adaptare personalizată

Caracteristici de protecție

  • certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 170 (filtrul de protecție împotriva radiațiilor UV)
  • Marcaj: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Lentilă din acetat de celuloză cu tratament anti-aburire pe parte interioară și protecție UV380

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Ochelari de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex 9305
  • Nuanța lentilei: incolor
  • Proprietăți de colorare a lentilei: Fără proprietăți speciale
  • Culoare (filtru) Lentile: incolor
  • Transmisie: 91%
  • Materialul cadrului: Plastic
  • Etichetare suplimentară Lens: W 1 FN CE
  • Material disc: Acetat de celuloză (CA)