uvex Gafas panorámicas uvex transparente

Número de artículo: 9305514
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Denominación del fabricante uvex 9305
Sobregafas
Grado de transmisión 91 %
Código del fabricante del marco W
Color Transparente
Normas de referencia del marco EN 166
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4
Resistencia mecánica/térmica del marco F
Características montura Buena ventilación ocular
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tipo de filtro de los cristales 2C
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal F; N
Material cristal Acetato
Tinte de los cristales Transparente
Características cristal Protección UV estándar
Norma EN 166

Identificación y clasificación

Número de artículo 9305514
EAN / GTIN 4031101068251
Número del fabricante 9305514
Número L L01660 601
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Las clásicas gafas de visión total uvex 9305 ofrecen un alto nivel de comodidad gracias a su pantalla facial flexible y a su sistema de ventilación indirecta. También ofrecen espacio suficiente para llevarlas cómodamente sobre gafas graduadas.

Característica:

Características generales

  • gafas clásicas de visión completa
  • sistema de ventilación indirecta para una mayor circulación del aire
  • Sin metal

Características de confort

  • El soporte facial flexible se adapta a cualquier forma de rostro
  • El espacio interior es lo suficientemente amplio como para llevarlo sobre las gafas graduadas
  • Diadema de goma ajustable en longitud para un ajuste seguro y personalizable

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Lente de acetato de celulosa con tratamiento antivaho en el interior y protección UV380

Características técnicas

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex 9305
  • Tinte de la lente: incoloro
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FN CE
  • Material cristal: Acetato de celulosa (CA)