Beskyttelsesbriller uvex uden farve

Art.-nr.: 9305514
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Producentbetegnelse uvex 9305
Overbriller ja
Transmissionsgrad 91 %
Producent, rammer W
Farve transparent
Standarder, rammer EN 166
Specifikke anvendelsesområder, rammer 3; 4
Mekanisk/termisk modstand, rammer F
Egenskaber, rammer god ventilation af øjnene
Produkttype beskyttelsesbrille med fuldt udsyn
Skivefiltertype 2C
Toningstrin, skive 1,2
Producent, skive W
Optisk klasse, skive 1
Mekanisk/termisk modstand, skive F; N
Materiale, skive acetat
Toneskive klar
Egenskaber, skive standard UV-beskyttelse
Standard EN 166

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9305514
EAN/GTIN 4031101068251
Producentnummer 9305514
L-nummer L01660 601
Producent/ansvarlig person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Betegnelse

Beskrivelse:

  • De klassiske uvex 9305-briller med fuldt udsyn giver en høj grad af komfort takket være deres fleksible ansigtsskærm og indirekte ventilationssystem. De har også plads nok til at blive båret komfortabelt over briller med styrke.

Egenskab:

Generelle kendetegn

  • klassiske briller med fuldt synsfelt
  • indirekte ventilationssystem til øget luftcirkulation
  • Fri for metal

Komfortfunktioner

  • Den fleksible ansigtsstøtte udfører en tilpasning af sig selv til enhver ansigtsform
  • Det indvendige rum giver plads nok til at bære brillerne udenpå
  • Gummihovedbånd med længdejustering for sikker pasform og individuel tilpasning

Sikkerhedsfunktioner

  • certificeret i henhold til EN 166 (personligt øjenbeskyttelsesudstyr) og EN 170 (UV-beskyttelse)
  • Mærkning: W 166 34 F CE – 2C-1,2 W1 FN CE
  • Celluloseacetat-glas med indvendig antidug-behandling og UV380-beskyttelse

Tekniske egenskaber

  • Produkttype: Beskyttelsesbriller
  • Produktnavn: uvex 9305
  • Linsens farvetone: farveløs
  • Egenskaber for farvetoning af linsen: Ingen særlige egenskaber
  • Farve (filter) Linse: farveløs
  • Transmission: 91 %
  • Materiale, ramme: Syntetisk materiale
  • Yderligere mærkning Linse: W 1 FN CE
  • Materiale, skive: Celluloseacetat (CA)