Goggles uvex ultrasonic Clear sv ext.

Nr art.: 9302601
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Okulary nakładane nie
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
Właściwości szybki UV400; Wymienna szybka
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Oznaczenie producenta uvex ultrasonic
Kształt Zwykłe
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Kod producenta ramy W
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
właściwości ramy Dobra wentylacja oczu; Możliwość stosowania taśmy nagłownej
Kolor Niebieskie; Szare
Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Rodzaj filtra szybki 2
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Norma EN 166

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 9302601
EAN / GTIN 4031101295060
Numer producenta 9302601
Numer L L01660 711
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Opis:

  • The combination of hard and soft material components in the uvex ultrasonic combines high mechanical strength with the best wearing properties - even long-term wear of these full-vision spectacles does not cause any pressure problems. The flexible soft component moulds to the face individually and ensures comprehensive lateral protection of the eye area, even for spectacle wearers. The excellent ventilation of the uvex ultrasonic ensures a pleasant and irritation-free climate in the eye area. Sporty design, a wide panoramic field of vision and quick and easy lens replacement round off the benefits of these top glasses.

Cecha szcz.:

Ogólne cechy

  • Okulary z pełną oprawką o sportowym wyglądzie, nadające się również jako nakładki na okulary
  • Możliwa wymiana szyby
  • Kolory ram: czarny, czerwony
  • bezbarwna szyba do komputera

Cechy zapewniające komfort

  • odporne na zarysowania na zewnątrz, trwale zapobiegające parowaniu wewnątrz (uvex supravision extreme)
  • szeroki widok panoramiczny
  • brak problemów z uciskiem podczas długotrwałego noszenia dzięki połączeniu elementów twardych i miękkich

Cechy zabezpieczające

  • posiada certyfikaty zgodności z normami EN 166 (osobista ochrona oczu) i EN 170 (filtry chroniące przed promieniowaniem UV)
  • Oznaczenie: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • niezawodna ochrona UV400
  • wysoka wytrzymałość mechaniczna (B: 120 m/s)

Cechy techniczne

  • Rodzaj produktu: Okulary ochronne
  • Nazwa wyrobu: uvex ultrasonic
  • Właściwości przyciemnianych szyb: brak szczególnych cech
  • Przekładnia: 91 %
  • materiał ramy: Tworzywo sztuczne
  • Dodatkowe oznaczenia na szybie: W 1 B kN CE
  • materiał szybki: Poliwęglan (PC)