Lunettes-masques uvex ultrasonic incolore sv ext.

Réf.: 9302601
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Surlunettes non
Résistance mécanique / thermique monture B
Caractéristiques disque UV400; oculaire interchangeable
Matériau disque polycarbonate
Teinte des verres transparence
Référence fabricant uvex ultrasonic
Ajustement normal
Coefficient de transmission 91 %
Identification du fabricant monture W
Normes de référence monture EN 166
Domaines d’utilisation spécifiques monture 3; 4
Caractéristiques cadre bonne aération des yeux; serre-tête utilisable
Couleur bleu; gris
Type de produit lunettes de protection intégrales
type de filtre d’oculaire 2
Teinte oculaire 1,2
Identification du fabricant oculaire W
Classe optique oculaire 1
Résistance mécanique / thermique oculaire B; K; N
Norme EN 166

Identification et classification

Référence article 9302601
EAN / GTIN 4031101295060
Réf. fabricant 9302601
Article hors catalogue L01660 711
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La combinaison de composants de matériaux durs et souples sur les lunettes uvex ultrasonic allie une grande résistance mécanique aux meilleures propriétés de port - même un port permanent de ces lunettes intégrales ne provoque aucun problème de pression. Les composants souples et flexibles s’adaptent individuellement au visage et garantissent une protection latérale complète de l’espace oculaire, même pour les porteurs de lunettes. L’excellente ventilation des lunettes uvex ultrasonic assure un climat agréable et non irritant dans la zone oculaire. Un design sportif, un large champ de vision panoramique et un changement d’écran rapide et facile complètent les avantages de ces lunettes de pointe.

Caractéristique(s):

Caractéristiques générales

  • Lunettes à verres panoramiques au design sportif, pouvant également servir de surlunettes
  • Remplacement des vitres possible
  • Couleurs des cadres: noir, rouge
  • vitre incolore pour PC

Caractéristiques de confort

  • résistant aux rayures à l’extérieur, anti-buée permanent à l’intérieur (uvex supravision extreme)
  • vaste panorama
  • aucun problème de pression lors d’un port prolongé grâce à la combinaison de composants rigides et souples

caractéristiques de protection

  • certifié selon les normes EN 166 (protection oculaire individuelle) et EN 170 (filtres de protection contre les UV)
  • Marquage: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • Protection UV400 fiable
  • haute résistance mécanique (B: (120 m/s)

Caractéristiques techniques

  • Type de produit: Lunettes de protection
  • Nom du produit: uvex ultrasonic
  • Caractéristiques Teinte des verres: pas de caractéristiques particulières
  • Transmission: 91 %
  • Matériau châssis: plastique
  • Autre marquage Disque: W 1 B KN CE
  • Matériau disque: Polycarbonate (PC)