uvex Gafas panorámicas uvex ultrasonic transparente sv ext.

Número de artículo: 9302601
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Sobregafas no
Resistencia mecánica/térmica del marco B
Características cristal Lente intercambiable; UV400
Material cristal Policarbonato
Tinte de los cristales Transparente
Denominación del fabricante uvex ultrasonic
Forma ajustada Normal
Grado de transmisión 91 %
Código del fabricante del marco W
Normas de referencia del marco EN 166
Ámbitos de aplicación específicos del marco 3; 4
Características montura Banda para la cabeza; Buena ventilación ocular
Color azul; gris
Tipo de producto Gafas protectoras de visión total
Tipo de filtro de los cristales 2
Nivel de tintado del cristal 1,2
Código del fabricante del cristal W
Clase óptica del cristal 1
Resistencia mecánica/térmica del cristal B; K; N
Norma EN 166

Identificación y clasificación

Número de artículo 9302601
EAN / GTIN 4031101295060
Número del fabricante 9302601
Número L L01660 711
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • La combinación de componentes de material duro y blando en las uvex ultrasonic combina una alta resistencia mecánica con las mejores propiedades de uso: incluso el uso prolongado de estas gafas de visión total no causa ningún problema de presión. El componente blando flexible se amolda individualmente a la cara y garantiza una protección lateral completa de la zona ocular, incluso para los usuarios de gafas. La excelente ventilación del uvex ultrasónico garantiza un clima agradable y sin irritaciones en la zona ocular. Un diseño deportivo, un amplio campo de visión panorámico y un cambio de lentes rápido y sencillo completan las ventajas de estas gafas de alta gama.

Característica:

Características generales

  • Gafas de visión completa con un diseño deportivo, aptas también para llevar como sobregafas
  • Se pueden cambiar los cristales
  • Colores del marco: negro, rojo
  • cristal transparente para ordenador

Características de confort

  • Resistente a los arañazos por fuera, sin empañamiento por dentro (uvex supravision extreme)
  • amplio campo de visión panorámico
  • No se producen problemas de presión al llevarlo puesto durante mucho tiempo gracias a la combinación de componentes rígidos y flexibles

Características de seguridad

  • Certificado según las normas EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros de protección contra los rayos UV)
  • Identificación: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • Protección UV400 fiable
  • alta resistencia mecánica (B: (120 m/s)

Características técnicas

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex ultrasonic
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 B KN CE
  • Material cristal: Policarbonato (PC)