Brýle plné zobrazení uvex ultrasonic bezbarvá SV ext.

Artiklové číslo: 9302601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krycí brýle ne
Mechanická/teplotní odolnost, rám B
Vlastnosti kotouče Sklo vyměnitelné; UV400
Materiál kotouče Polykarbonát
Tónovací kotouč Čiré
Označení výrobce uvex ultrasonic
Střih Normální
Stupeň prostupnosti 91 %
Identifikace výrobce, rám W
Referenční standardy, rám EN 166
Specifické oblasti využití, rám 3; 4
Vlastnosti rámu Dobré větrání očí; Možnost použití náhlavní pásky
Barva Modrá; Šedá
Druh produktu Celoobličejové ochranné brýle
Typ očnicového filtru 2
Stupeň tónování skla 1,2
Identifikace výrobce, sklo W
Optická třída skla 1
Mechanická/teplotní odolnost skla B; K; N
Norma EN 166

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 9302601
EAN / GTIN 4031101295060
Číslo výrobce 9302601
L-číslo L01660 711
Výrobce/odpovědná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Popis:

  • Kombinace tvrdých a měkkých materiálových složek v brýlích uvex ultrasonic kombinuje vysokou mechanickou pevnost s nejlepšími vlastnostmi při nošení - ani dlouhodobé nošení těchto brýlí pro plné vidění nezpůsobuje žádné problémy s tlakem. Pružná měkká složka se individuálně přizpůsobí obličeji a zajišťuje komplexní boční ochranu očního okolí i pro nositele brýlí. Vynikající ventilace uvex ultrasonic zajišťuje příjemné klima v oblasti očí bez podráždění. Sportovní design, široké panoramatické zorné pole a rychlá a snadná výměna čoček doplňují výhody těchto špičkových brýlí.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Brýle s plným sklem ve sportovním designu, vhodné i jako přezbrýle
  • Možnost výměny skel
  • Barvy rámů: černá, červená
  • bezbarvé sklo pro PC

Vlastnosti zajišťující komfort

  • zvenku odolné proti poškrábání, uvnitř trvale bez zamlžování (uvex supravision extreme)
  • široký panoramatický výhled
  • žádné problémy s tlakem při dlouhodobém nošení díky kombinaci tvrdých a měkkých komponentů

Bezpečnostní prvky

  • certifikováno podle normy EN 166 (osobní ochrana očí) a EN 170 (filtry proti UV záření)
  • Označení: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B KN DIN CE
  • spolehlivá ochrana proti UV záření 400
  • vysoká mechanická pevnost (B: 120 m/s)

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Ochranné brýle
  • Název produktu: uvex ultrasonic
  • Vlastnosti tónování disku: Žádné zvláštní vlastnosti
  • Propustnost: 91 %
  • Materiál rámu: Plast
  • Další označení Čočka: W 1 B KN CE
  • Materiál kotouče: Polykarbonát (PC)