Ochelari cu vedere completă uvex ultrasonic incolor SV ext.

Cod articol.: 9302601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Supraochelari nu
Rezistență mecanică/termică cadru B.
Proprietăți disc Disc înlocuibil; UV400
Material disc Policarbonat
Disc de nuanțare Clar
Denumirea producătorului uvex ultrasonic
Forma potrivită Normal
Grad de transmisie 91 %
Identificare producător cadru W
Standarde de referință cadru EN 166
Domenii specifice de aplicare cadru 3; 4
Proprietăți cadru Bandă de cap poate fi utilizată; Ventilație bună a ochilor
Culoarea albastru; gri
Tip produs Ochelari de protecţie transparenţi
Tip filtru disc 2
Nivel de nuanță disc 1,2
Identificare producător disc W
Clasă optică disc 1
Rezistență mecanică/termică disc B.; K; N
Standard EN 166

Identificare și clasificare

Cod articol 9302601
EAN / GTIN 4031101295060
Număr producător 9302601
L-Număr L01660 711
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Combinația de componente din materiale dure și moi din uvex ultrasonic combină rezistența mecanică ridicată cu cele mai bune proprietăți de purtare - chiar și purtarea pe termen lung a acestor ochelari full-vision nu provoacă probleme de presiune. Componenta moale flexibilă se mulează individual pe față și asigură o protecție laterală completă a zonei oculare, chiar și pentru purtătorii de ochelari. Ventilația excelentă a uvex ultrasonic asigură un climat plăcut și fără iritații în zona ochilor. Designul sportiv, un câmp vizual panoramic larg și înlocuirea rapidă și ușoară a lentilelor completează avantajele acestor ochelari de top.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Ochelari transparenți, cu un design sportiv, potriviți și ca supraochelari
  • Se poate efectua înlocuirea discului a parbrizului
  • Culorile ramelor: negru, roșu
  • geam incolor pentru PC

Caracteristici de confort

  • rezistent la zgârieturi la exterior, fără aburire pe termen lung la interior (uvex supravision extreme)
  • vedere panoramică largă
  • nu apar probleme de presiune la purtarea îndelungată, datorită combinației dintre componentele rigide și cele flexibile

Caracteristici de protecție

  • certificat conform standardelor EN 166 (echipamente individuale de protecție a ochilor) și EN 170 (filtrul de protecție împotriva radiațiilor UV)
  • Marcaj: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • protecție UV400 fiabilă
  • rezistență mecanică ridicată (B: 120 m/s)

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Ochelari de protecţie
  • Denumirea produsului: uvex ultrasonic
  • Proprietăți de colorare a lentilei: Fără proprietăți speciale
  • Transmisie: 91%
  • Materialul cadrului: Plastic
  • Etichetare suplimentară Lens: W 1 B KN CE
  • Material disc: Policarbonat (PC)