Occhiali a mascherina uvex ultrasonic incolore sv ext.

Codice art.: 9302601
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Sovraocchiali no
Resistenza meccanica / termica del telaio B
Caratteristiche disco Disco sostituibile; UV400
Materiale dischi Policarbonato
Tonalità disco Es. chiara
Denominazione originale prodotto uvex ultrasonic
Indossabilità Versione normale
Grado di trasmissione 91 %
Identificativo del produttore per telaio W
Norme di riferimento per il telaio EN 166
Ambiti di utilizzo specifici del telaio 3; 4
Caratteristiche telaio Copricapo utilizzabile; Ventilazione degli occhi ottimale
Colore blue; grey
Tipo di prodotto Occhiali a tutto campo
Tipo di filtro della lente 2
Livello di oscuramento della lente 1,2
Identificativo del produttore della lente W
Classe ottica della lente 1
Resistenza meccanica / termica della lente B; K; N
Normativa EN 166

Identificazione e classificazione

Codice articolo 9302601
EAN / GTIN 4031101295060
Codice del produttore 9302601
Numero-L L01660 711
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Descrizione:

  • La combinazione di materiali duri e morbidi degli uvex ultrasonic combina un’elevata resistenza meccanica con le migliori proprietà d’uso: anche l’uso prolungato di questi occhiali a visione totale non causa problemi di pressione. La componente morbida e flessibile si adatta al viso in modo individuale e garantisce una protezione laterale completa dell’area oculare, anche per chi porta gli occhiali. L’eccellente ventilazione di uvex ultrasonic assicura un clima piacevole e privo di irritazioni nella zona oculare. Il design sportivo, l’ampio campo visivo panoramico e il cambio rapido e semplice delle lenti completano i vantaggi di questi occhiali di punta.

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Occhiali a montatura intera dal design sportivo, adatti anche come occhiali da sovrapporre
  • È possibile sostituire i vetri
  • Colori dei telai: nero, rosso
  • vetro incolore per PC

Caratteristiche di comfort

  • resistente ai graffi all’esterno, antiappannante all’interno (uvex supravision extreme)
  • ampio panorama
  • nessun problema di pressione anche in caso di uso prolungato grazie alla combinazione di componenti rigidi e morbidi

Caratteristiche di sicurezza

  • Certificato secondo le norme EN 166 (protezione individuale degli occhi) e EN 170 (filtri di protezione dai raggi UV)
  • Identificazione: W 166 34 B CE – 2-1,2 W 1 B kN DIN CE
  • Protezione UV400 affidabile
  • elevata resistenza meccanica (B: (120 m/s)

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Occhiali di protezione
  • Nome dei prodotti: uvex ultrasonic
  • Proprietà di colorazione della lente: Nessuna proprietà speciale
  • Trasmissione: 91%
  • Materiale telaio: Plastica
  • Ulteriore etichettatura Disco: W 1 B KN CE
  • Materiale dischi: Policarbonato (PC)