Ramię monitora do mocowania na stole do dużych/ciężkich monitorów, Typ: 1

Nr art.: 929460 1
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Monitorarm zur Tischbefestigung für große/schwere Monitore, Typ: 1
Sposób mocowania Do przykręcania
Materiał uchwytu Aluminium; Tworzywo sztuczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 929460 1
EAN / GTIN 4067263137283
Numer producenta 330020
Producent/osoba odpowiedzialna Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Opis

Wykonanie:

Trójwymiarowe ramię wychyle monitora z aluminium i tworzywa sztucznego, ze sprężynami gazowymi umożliwia wygodne, ergonomiczne ustawianie monitora. Ramię wychylne monitora ma regulację wysokości, jest wychylane, pochylane i obracane. Szczególnie nadaje się do dużych i ciężkich ekranów, jak np. ekrany zakrzywione, do monitorów o masie 6–15 kg. Do monitorów o wielkości od 19 do 40 cali. Obrót o 360° z ustawianym ogranicznikiem pod kątem 180°. Regulowane spowalnianie przegubów obrotowych. Zmiana orientacji monitora z poziomej na pionową dzięki funkcji obrotu. Zakres regulacji wysokości 300 mm (od środka VESA 150 mm do 450 mm nad powierzchnią stołu). Pochylanie: 70°.
Łatwe mocowanie monitora za pomocą QuickRelease, obsługa jedną ręką. Prowadzenie kabli przez zintegrowane uchwyty kablowe i pokrywy. Elastyczne mocowanie (zaciskiem stołowym, do przepustu kablowego lub nawierconego otworu) do blatów o grubości 10–50 mm.

Zastosowanie:

Płaskie ekrany o standardzie mocowania 75/100, 6-15 kg.

W dostawie:

Ramię wychylne z uchwytem VESA, element dystansowy, zestaw śrub.