Rameno monitoru pro upevnění na desku stolu pro velké / těžké monitory, Typ: 1

Artiklové číslo: 929460 1
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce Monitorarm zur Tischbefestigung für große/schwere Monitore, Typ: 1
Způsob upevnění K přišroubování
Materiál držák Hliník; Plast
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 929460 1
EAN / GTIN 4067263137283
Číslo výrobce 330020
Výrobce/odpovědná osoba Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Popis

Provedení:

Třídimenzionální výkyvné rameno pro monitor z hliníku a plastu, s plynovou pružinou pro pohodlné a ergonomické nastavení monitoru. Otočné rameno na monitor je výškově nastavitelné, výkyvné, naklápěcí a otočné. Výrobek je mimořádně vhodný pro použití s velkými a těžkými monitory, např. Curved Screens, pro hmotnost monitoru 6 – 15 kg. Pro monitory o velikosti 19 - 40 palců. Lze otáčet o 360° s dorazem nastavitelným na 180°. Nastavitelná aretace otočných kloubů. Změna nastavení monitoru pro zobrazování na šířku nebo na výšku pomocí funkce Pivot. Rozsah nastavení výšky 300 mm (střed VESA 150 mm až 450 mm nad povrchem stolu). Náklon: 70°.
Jednoduchá montáž monitoru díky QuickRelease s jednoručním ovládáním. Vedení kabelů integrovaným držákem kabelů a kryty. Flexibilní upevnění (stolní svěrka, upevnění kabelovým otvorem a závrtným šroubem) pro desky stolu o tloušťce 10–50 mm.

Použití:

Ploché obrazovky se standardním upevněním VESA 75/100, rozsah 6 – 15 kg.

Rozsah dodávky:

Výkyvné rameno s držákem VESA, distanční prvek, sada šroubů.