Brazo de monitor para montaje en mesa de monitores grandes/pesados, Tipo: 1

Número de artículo: 929460 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
29 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color
negro; plateado
Tipo de producto
Soporte mural
Aptitud para
Geräte
Tipo de fijación
Para atornillar
Material soporte
Aluminio; Plástico
Contenido
1 ud.
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 929460 1
EAN / GTIN 4067263137283
Número del fabricante 330020
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 Lingen/Ems, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. El brazo giratorio para monitor es ajustable en altura, girar, inclinar y rotar. Especialmente adecuado para el uso de pantallas grandes y pesadas, como pantallas curvas, para un peso de monitor de 6 a 15 kg. Para tamaños de monitor de 19 - 40 pulgadas. Giratorio en 360° con tope ajustable a 180°. Bloqueo ajustable de las articulaciones giratorias. La función de giro permite cambiar el monitor de formato horizontal a vertical. Rango de ajuste de altura de 300 mm (centro VESA 150 mm a 450 mm por encima de la superficie de la mesa). Inclinable: 70°.
Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Guiado de cables mediante soporte de cable y tapas integrados. Fijación flexible (abrazadera de mesa, fijación de agujeros para cables y tornillos de amarre) para grosor de tablero de mesa 10 - 50 mm.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación VESA 75/100, de 6 a 15 kg.

Volumen de suministro:

Brazo articulado con montaje VESA, espaciador, juego de tornillos.